Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Extra High Capacity - Gelb - Original - Tonerpatrone - für VersaLink C400DN, C400N, C400V/DN, C400V/DNM, C405DN, C405N, C405V/DN, C405V/DNM (106R03529)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3401765
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03529
EAN/GTIN:
     0095205842135
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Extra High Capacity - Gelb - Original - Tonerpatrone - für VersaLink C400DN, C400N, C400V/DN, C400V/DNM, C405DN, C405N, C405V/DN, C405V/DNM
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  106R03529
Modell  
EAN/UPC  0095205842135

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Extra High Capacity - Gelb - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Gelb
Patronenleistung  Extra High Capacity
Kapazität  Bis zu 8000 Seiten
Kompatibel mit  VersaLink C400DN, C400N, C400V/DN, C400V/DNM, C405DN, C405N, C405V/DN, C405V/DNM

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  11 cm
Transporttiefe  30.5 cm
Transporthöhe  6 cm
Transportgewicht  297 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Extra High Capacity
Kapazität  Bis zu 8000 Seiten
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Geld
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Xerox VersaLink C400DN, C400N, C400V/DN, C400V/DNM, C405DN, C405N, C405V/DN, C405V/DNM

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Transportbreite:
11 cm
Transporttiefe:
30.5 cm
Transporthöhe:
6 cm
Transportgewicht:
297 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Extra High Capacity
Kapazität:
Bis zu 8000 Seiten
Farbkategorie:
Geld

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 400 DN; VersaLink C 400 DNI; VersaLink C 400 N; VersaLink C 400 Series; VersaLink C 405 DN; VersaLink C 405 DNF; VersaLink C 405 DNM; VersaLink C 405 N; VersaLink C 405 Series; VersaLink C 405 Z
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox original-toner, lasertoner, xerox, versalink, c405, 106r03529, gelb, 03529, kapazität, tonerpatrone, c400, kapazitt, extrahohe, original, toner, 8000, c400/c405, seiten, c400c405, 8.000, extra, yellow, high, fuer, c400/, tonermodul, wurde, eigens
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,15*
ab € 200,59*
€ 227,29*
1 Tag
42
€ 4,79*
ab € 204,99*
€ 227,74*
1 Tag
40
€ 7,50*
ab € 205,42*
€ 229,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 217,71*
€ 240,94*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 216,58*
€ 240,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,94*
€ 286,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,77*
€ 272,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,71*
€ 259,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.