Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-339006 Herst.-Nr.: UA0021D EAN/GTIN: 4260113567487 |
| |
|
|  |  |
 | Produkttext Mit dem LogiLink Verlängerungskabel (UA0021D) überbrücken Sie mithilfe eines RJ45 Kat.5/6 Patchkabels (Patchkabel nicht im Lieferumfang) Reichweiten bis zu 60 Metern. Dieses Verlängerungskabel hat einen Sender sowie einen Empfänger, welche über den USB-Port angebunden werden. Für die Installation des LogiLink-USB-Line-Extender werden keine Treiber benötigt. Er ist bestens für den Anschluss von Mäusen, Tastaturen oder Druckern geeignet und ist ideal für das Arbeiten an verschiedenen Standorten. Das LogiLink-USB-Line-Extender ist 30 Zentimeter lang und hat folgende Anschlüsse: USB A Stecker und eine USB A Buchse. Das Kabel wird über die USB-Schnittstelle mit Strom versorgt und ist aus Kunststoff gefertigt. Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink USB Line Extender - | Gruppe | Repeater und Transceiver | Hersteller | LogiLink | Hersteller Art. Nr. | UA0021D | Modell | USB Line Extender | Gerätetyp | USB-Erweiterung | Art | Extern | Data Link Protocol | USB | Maximaler Übertragungsbereich | 60 m | Produktzertifizierungen | USB 1.1 , RoHS | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | USB-Erweiterung | Art | Extern | | | Netzwerk | | Anschlusstechnik | Verkabelt | Data Link Protocol | USB | Maximaler Übertragungsbereich | 60 m | Produktzertifizierungen | USB 1.1 | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig weiblich 1 x USB - USB Typ A, 4-polig männlich | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 30 cm | Produktzertifizierungen | RoHS | GPSR GPRS Hersteller | 2direct GmbH | GPSR Anschrift | Langenstück 5, Schalksmühle, 58579, Deutschland | GPSR E-Mail | info@2direct.de | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1,1 kg | Gerätetyp: | USB-Erweiterung | Art: | Extern | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Data Link Protocol: | USB | Maximaler Übertragungsbereich: | 60 m | Produktzertifizierungen: | USB 1.1 | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel - 30 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter, logilink, ua0021d, 0021, extender, cat56, über, cat5/6, meter, usba, cat5, line, extenderset, anschluss, 4014619674282, [ua0021d], usb2.0, verlängerungsadapter, lankabel, schwarz, anschluss:, stecker, kupplung, erweiterung, stück, kabel, verlängerung |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 10,68* | € 14,85* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 11,48* | € 15,92* |  |  |  | Lager 2753 | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 12,56* | € 16,84* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 12,47* | € 17,75* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 12,89* | € 17,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,68* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|