Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba N300 NAS - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 128 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba N300 4TB 3.5" Serial ATA III
Toshiba N300 4TB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-3381234
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWQ140UZSVA
EAN/GTIN:
     4051528328240
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Toshiba N300 NAS - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 128 MB
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Toshiba
Hersteller Art. Nr.  HDWQ140UZSVA
Modell  N300 NAS
EAN/UPC  8592978108670

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Toshiba N300 NAS - Festplatte - 4 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  4 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  128 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  Aufprallsensor, NAS-kompatibel, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Vibrationssensor, Arbeitslast bis zu 180 TB pro Jahr
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101.85 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht  720 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  4 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Puffergröße  128 MB
Merkmale  Aufprallsensor, NAS-kompatibel, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Vibrationssensor, Arbeitslast bis zu 180 TB pro Jahr
Breite  101.85 mm
Tiefe  147 mm
Höhe  26.1 mm
Gewicht  720 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  204 MBps
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7  Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^14
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
Verpackung  Bulk
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  65 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
4 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Puffergröße:
128 MB
Breite:
101.85 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
26.1 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
204 MBps
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
MTBF:
1,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7:
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^14
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Kennzeichnung:
RoHS
Verpackung:
Bulk
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
65 °C
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 4tb 3,5", festplatte sata, festplatte sata 4tb, geöffnet, toshiba, 7200, n300, hdwq140uzsva, sata, festplatte, intern, 6gb/s, 6gbs, 3.5", puffer:, puffer, 4000gb, 4000, gold, serial, 8592978108670, interne, überzeugt, bislang, unerreichter, zuverlässigkeit, andere, hochleistungsspeicher., robust
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 94,91*
€ 121,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 106,80*
€ 137,40*
5 Tage
22
€ 1,00*
ab € 106,81*
€ 137,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.