Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba N300 4TB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba N300 4TB 3.5" Serial ATA III
Toshiba N300 4TB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35614764
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWQ140UZSVA
EAN/GTIN:
     4051528328240
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Gewicht
770 g
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.