| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3374752 Herst.-Nr.: C13T16314022 EAN/GTIN: 8715946624990 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Epson 16XL - Schwarz - Tintenpatrone | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | C13T16314022 | Modell | 16XL | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson 16XL - Schwarz - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Schwarz | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, epson, c13t16314022, 16314022, 2760, 2510, 2520, 2530, 2540, 2630, 2650, 2660, 2750, 16xl, schwarz, blister, original, akustischem, alarmsignal, tintenpatrone, workforce, wf2010, 2010, 12.9ml, 129ml, black, tinte |
| | |
| |