Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3374665 Herst.-Nr.: C13T13014012 EAN/GTIN: 8715946624785 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Epson T1301 - Schwarz - Tintenpatrone | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | C13T13014012 | Modell | T1301 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson T1301 - Schwarz - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Schwarz | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Stylus Office B 42 WD; Stylus Office BX 525 WD; Stylus Office BX 535 WD; Stylus Office BX 625 FWD; Stylus Office BX 630 FW; Stylus Office BX 630 Series; Stylus Office BX 635 FWD; Stylus Office BX 925 FWD; Stylus Office BX 935 FWD; Stylus SX 525 WD; Stylus SX 535 WD; Stylus SX 620 FW; Workforce WorkForce 525; Workforce WorkForce 630; Workforce WorkForce WF-3010 DW; Workforce WorkForce WF-3500 Series; Workforce WorkForce WF-3520 DWF; Workforce WorkForce WF-3530 DTWF; Workforce WorkForce WF-3540 DTWF; Workforce WorkForce WF-7015; Workforce WorkForce WF-7515; Workforce WorkForce WF-7525 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatronen epson schwarz, epson, 7525, 3520, 3530, 3540, 7015, 7515, 1301, schwarz, t1301, c13t13014012, 13014012, tintenpatrone, original, größe, stylus, 25.4, blisterverpackung, office, bx630, bx635, workforce, wf3010, 3010, bx935, bx935; |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 18,70* | € 24,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,00* | € 24,55* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,12* | € 24,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,50* | ab € 19,36* | € 24,93* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 36,29* | € 45,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|