Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-337437 Herst.-Nr.: 8038401 EAN/GTIN: 0043859528066 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Fellowes Designer Suites Laptop Riser - Notebook-Ständer | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Fellowes | Hersteller Art. Nr. | 8038401 | EAN/UPC | 0043859528066 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Fellowes Designer Suites Laptop Riser - Notebook-Ständer | Produkttyp | Notebook-Ständer | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 33.5 cm x 28.4 cm x 10.2 cm | Funktionen | Verstellbare Höhe | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Notebook-Ständer | Breite | 33.5 cm | Tiefe | 28.4 cm | Höhe | 10.2 cm | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Verstellbare Höhe | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Produkttyp: | Notebook-Ständer | Breite: | 33.5 cm | Tiefe: | 28.4 cm | Höhe: | 10.2 cm | Leistungsmerkmale: | Verstellbare Höhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, fellowes laptopständer, ergonomischer monitorständer, fellowes, 8038401, designer, suites, laptop, notebookständer, notebookstnder, notebook, ständer, riser, schwarz, stnder, laptopständer, max.11.3kg, verstellbar, schwar, höhenverstellbar, flach, grad, notebooks, stück, laptopstnder, max113kg, hhenverstellbar, stck |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 21,34* | € 29,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,36* | € 29,09* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 22,12* | € 30,94* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,59* | € 30,94* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 39,39* | € 52,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|