Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop-Ständer Designer Suites BxTxH 32,8x27,6x8,8/18,4cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laptop-Ständer Designer Suites BxTxH 32,8x27,6x8,8/18,4cm schwarz
Laptop-Ständer Designer Suites BxTxH 32,8x27,6x8,8/18,4cm schwarz
Laptop-Ständer Designer Suites BxTxH 32,8x27,6x8,8/18,4cm schwarz
Laptop-Ständer Designer Suites BxTxH 32,8x27,6x8,8/18,4cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FELL8038401
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8038401
EAN/GTIN:
     0043859528066
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
  • Laptop-Ständer Designer Suites
  • Größe (B x T): 328 x 276 mm
  • höhenverstellbar
  • Höhe min./max.: 88/184 mm
  • Neigung verstellbar zwischen 0 und 30 Grad
  • Höhenverstellbar in 4 Stufen. Geeignet für Laptops bis 38,1cm (15'). Stabile Kante an der Vorderseite verhindert ein Abrutschen des Laptops. Lüftungsschlitze verhindern Überhitzung
  • Werkstoff: Plastik
  • Masse (Gewicht): 0,92 kg
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
328 mm
Bruttogewicht:
1.14 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
184 mm
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
passend für tragbare Computer:
15
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
276 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 21,25*
€ 29,31*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 21,28*
€ 29,32*
€ 5,50*
ab € 22,18*
€ 31,15*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,78*
€ 31,15*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 28,46*
€ 39,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5010501
ab € 41,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.