Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-337356 Herst.-Nr.: CV0001 EAN/GTIN: 4260113560181 |
| |
|
| | |
| Produkttext Verbindungskabel von der VGA Karte Ihres PC oder Notebook zum Monitor. Das Kabel ist robust, strapazierfähig und hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen St?reinflüssen geschützt. Die Befestigungen mit Rändelschrauben ren einen perfekten Halt. Zudem unterstützt es selbst bei hohen Aufl?sungen und Frequenzen eine flimmerfrei Wiedergabe. Hauptmerkmale Funktionen | | Kabellänge | 1,8 m | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | Kabeltyp | Männlich/männlich | Produktfarbe | Schwarz | Magnetisch abgeschirmt | Ja | Zertifizierung | RoHS, UL-2919 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Kabellänge: | 1,8 m | Anschluss 1: | VGA (D-Sub) | Anschluss 2: | VGA (D-Sub) | Kabeltyp: | Männlich/männlich | Produktfarbe: | Schwarz | Magnetisch abgeschirmt: | Ja | Zertifizierung: | RoHS, UL-2919 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, logilink, cv0001, 0001, schwarz, 1.8m, dsub, cable, 2xst, black, ferrit, core, vgakabel, ferritkerne, kabel, stecker, ferritkern, meter, männlich/männlich, rohs, ul2919, 2919, 180m, mnnlichmnnlich, männlich |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,07* | € 4,70* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,06* | € 4,70* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,10* | € 4,75* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,80* | € 8,06* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,69* | € 20,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|