Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3364121 Herst.-Nr.: 1T02S50UT0 EAN/GTIN: 5474260599904 |
| |
|
| | |
| Produkttext Sämtliche von uns verwendeten Tonersorten sind auf die verschiedenen spezifischen Anforderungen unserer Systeme abgestimmt. UTAX-Originaltoner ist weder toxisch noch karzinogen, d. h. die sachgemäße Verwendung ist unbedenklich. Die dafür notwendigen Prüfverfahren werden in anerkannten Laboratorien nach dem sogenannten AMES-Testverfahren durchgeführt. Die Ergebnisse werden in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern festgehalten. Einige unserer Kopier-, Druck- und Faxsysteme verfügen über ein geschlossenes Tonersystem, das jede direkte Berührung mit dem Toner vermeidet. Tonerreste fallen in diesen fortschrittlichen Sytemen überhaupt nicht mehr an. Restentleerte Tonerkartuschen gelten als Verpackungsmaterial und werden von unseren Fachhändlern kostenlos zurückgenommen. Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Kompatibel | Druckfarben | Schwarz | Markenkompatibilität | Utax | Drucktechnologie | Laserdrucken | Kompatibilität | Triumph-Adler P4020MFP, P4020Series, P4025nMFP, P4025wMFP, P4026iwMFP Utax P 4020 MFP, 4025 w MFP, 4026 iw MFP | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Schwarztoner Seitenleistung | 7500 Seiten | Eingebaute Trommeleinheit | Nein | OEM-Code | PK1012 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Kompatibel | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Utax | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | Schwarztoner Seitenleistung: | 7500 Seiten | Eingebaute Trommeleinheit: | Nein | OEM-Code: | PK1012 |
Kompatible Geräte: | | Triumph-Adler: | P -4020 MF; P -4020 Series; P -4025 n MF; P -4025 w MF; P -4026 iw MF | Utax: | P -4020 MF; P -4025 w MF; P -4026 iw MF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Triumph Adler, Toner Cartridge Triumph Adler, Toner Triumph Adler, Tonerkartusche Triumph Adler, Tonerkassette Triumph Adler, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, utax toner, lasertoner triumph adler, 1t02s50ut0, utax, toner, pk1012, p4026iw, tonerkartusche, kompatibel, schwarz, stück(e, 1012, 4026, stcke, 4026iw, stück |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,21* | € 86,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 66,70* | € 87,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 66,05* | € 87,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 66,71* | € 87,39* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 72,59* | € 94,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|