Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics Star SM-T300i2-DB50 - Etikettendrucker - Thermopapier - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 75 mm/Sek. - seriell, Bluetooth 2.1 EDR - Abrisskante (39634030)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3360321
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39634030
EAN/GTIN:
     4951319256205
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Übersicht

Kurzinfo  Star SM-T300i2-DB50 - Etikettendrucker - Thermopapier - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 75 mm/Sek. - seriell, Bluetooth 2.1 EDR - Abrisskante
Gruppe  Drucker
Hersteller  Star Micronics
Hersteller Art. Nr.  39634030
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Star SM-T300i2-DB50 - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch
Druckertyp  Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Formfaktor  Tragbar
Gewicht  442 g
Lokalisierung  Europa
Max. Mediengröße  8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)  80 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 75 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Schnittstelle  Seriell, Bluetooth 2.1 EDR
Druckersprache  EPSON ESC/POS, Star
Barcodes  Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Codabar, Code 128, UPC, PDF417, Data Matrix
Medientyp  Thermopapier
Funktionen  Abrisskante
Batterie  Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 13.2 cm x 5.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Farbe  Grau
Lokalisierung  Europa
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 75 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte  Status-LCD
Anschlusstechnik  Drahtlos
Schnittstelle  Seriell, Bluetooth 2.1 EDR
Max. Auflösung (S/W)  203 dpi
Druckersprache  EPSON ESC/POS, Star
Funktionen  Abrisskante
Barcodes  Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Codabar, Code 128, UPC, PDF417, Data Matrix
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Thermopapier
Max. Mediengröße  8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)  80 mm
Mediengrößen  8 cm Rolle
Max. Druckbreite  72 mm
Zulässige Medienstärke  0.06 mm - 0.07 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  50 mm
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 8 cm Rolle
  
Erweiterung / Konnektivität  
Verbindungen  1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gürtelklammer
Enthaltene Kabel  1 x Kabel seriell
Enthaltene Medien  Medienrolle
Leistungsmerkmale  Staubresistent, robust
Kennzeichnung  FCC, IP54, MFI
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
  
Batterie  
Typ  Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)  11 Stunde(n)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12 cm
Tiefe  13.2 cm
Höhe  5.8 cm
Gewicht  442 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Druckertyp:
Etikettendrucker - direkt thermisch - monochrom
Farbe:
Grau
Lokalisierung:
Europa
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 75 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte:
Status-LCD
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Schnittstelle:
Seriell, Bluetooth 2.1 EDR
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Druckersprache:
EPSON ESC/POS, Star
Funktionen:
Abrisskante
Medientyp:
Thermopapier
Max. Mediengröße:
8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst):
80 mm
Mediengrößen:
8 cm Rolle
Max. Druckbreite:
72 mm
Zulässige Medienstärke:
0.06 mm - 0.07 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
50 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 8 cm Rolle
Verbindungen:
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Zubehör im Lieferumfang:
Gürtelklammer
Enthaltene Kabel:
1 x Kabel seriell
Enthaltene Medien:
Medienrolle
Leistungsmerkmale:
Staubresistent, robust
Kennzeichnung:
FCC, IP54, MFI
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Typ:
Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu):
11 Stunde(n)
Breite:
12 cm
Tiefe:
13.2 cm
Höhe:
5.8 cm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, etikettendrucker star, beschriftungs gerät, star, 39634030, micronics, max.):, rs232, bluetooth, smt300i2db50, thermodirekt, t300i2, db50, punkte/mm, 203dpi, display, punktemm, punkte, black, etikettendrucker, rolle, mm/sek., seriell, abrisskante, grau, mmsek, smt300i, mobildrucker, medienbreite
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 301,45*
€ 357,68*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 316,91*
€ 374,85*
€ 1,00*
ab € 317,12*
€ 374,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 364,42*
€ 450,78*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,05*
€ 459,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,85*
€ 446,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,18*
€ 436,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,29*
€ 393,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,63*
€ 388,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,91*
€ 377,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
39569320
ab € 36,11*
Zubehör
Star
39593020
ab € 6,25*
Zubehör
Star
39569360
ab € 32,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.