Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3357967 Herst.-Nr.: 1T02T80NL0 EAN/GTIN: 0632983042663 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Kyocera TK 3170 - 1er-Pack - Schwarz - Original - Tonerpatrone (Druckerverbrauchsmaterial) - für ECOSYS P3050DN, P3050DN/KL3, P3055DN/KL3, P3060DN/KL3 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Kyocera | Hersteller Art. Nr. | 1T02T80NL0 | Modell | TK 3170 | EAN/UPC | 0632983042663 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Kyocera TK 3170 - 1er-Pack - Schwarz - Original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Kapazität | Bis zu 15500 Seiten bei 5% Deckung | Enthaltene Menge | 1er-Pack | Kompatibel mit | ECOSYS P3050DN, P3050DN/KL3, P3055DN/KL3, P3060DN/KL3 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | Bis zu 15500 Seiten bei 5% Deckung | | | Verschiedenes | | Farbkategorie | Schwarz | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS P3050DN, P3050DN/KL3, P3055DN/KL3, P3060DN/KL3 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | Bis zu 15500 Seiten bei 5% Deckung | Farbkategorie: | Schwarz |
Kompatible Geräte: | | Kyocera: | Ecosys ECOSYS M 3800 Series; Ecosys ECOSYS M 3860 idn; Ecosys ECOSYS M 3860 idnf; Ecosys ECOSYS P 3050 dn; Ecosys ECOSYS P 3055 dn; Ecosys ECOSYS P 3060 dn; Ecosys ECOSYS P 3150 dn; Ecosys ECOSYS P 3155 dn; Ecosys ECOSYS P 3260 DN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Resttonerbehälter, Tonersammelbehälter, Tonersammler, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, resttonerbehälter, kyocera, tk3170, 3170, toner, 1t02t80nl0, 1t02t80nl1, schwarz, seiten, ecosys, black, 15500, 3050, 3055, 3060, cartridge, 1t02t80nlc, original, 15.000, p3060dn, p3050/p3055/p3060, 15.500, 19752, 15.500seiten, 0632983052914, 15000, p3050p3055p3060 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 90,32* | € 116,13* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 88,21* | € 116,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 90,99* | € 116,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 91,75* | € 118,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,87* | € 118,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|