Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool HDX - M.2 SSD M01 - 80mm - Festplattenkühler - Aluminium - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3355206
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     11310
EAN/GTIN:
     4250197113106
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen

Übersicht

Kurzinfo  Alphacool HDX - M.2 SSD M01 - 80mm - Festplattenkühler - Aluminium - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Alphacool
Hersteller Art. Nr.  11310
Modell  HDX
EAN/UPC  4250197113106

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Alphacool HDX - M.2 SSD M01 - 80mm Festplattenkühler
Produkttyp  Festplattenkühler
Packungsinhalt  2 x Kühlplatten, 2 x Thermal Pads (0,5 mm), 1 x Thermal Pad (1 mm), 8 x Halterungen
Farbe  Schwarz
Kühlermaterial  Aluminium
Gewicht  51 g
Funktionen  2 x 1/4" Gewinde

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Festplattenkühler
Packungsinhalt  2 x Kühlplatten, 2 x Thermal Pads (0,5 mm), 1 x Thermal Pad (1 mm), 8 x Halterungen
Gewicht  51 g
Farbe  Schwarz
  
Kühlkörper und Lüfter  
Kühlermaterial  Aluminium
Heatsink-Abmessungen  68.3 mm x 22 mm x 2 mm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  2 x 1/4" Gewinde

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Festplattenkühler
Farbe:
Schwarz
Kühlermaterial:
Aluminium
Heatsink-Abmessungen:
68.3 mm x 22 mm x 2 mm
Leistungsmerkmale:
2 x 1/4" Gewinde
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen, 11310, alphacool, 80mm, schwarz, festplattenkühler, aluminium, festplattenkhler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 6,21*
€ 6,67*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 14,18*
€ 15,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,03*
€ 18,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.