Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MCFA2RD - Gewebe - Rot - 38 mm x Farbbandkassette (MCFA2RD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3339551
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MCFA2RD
EAN/GTIN:
     4977766758444
Suchbegriffe:
Brother M
brother m

Übersicht

Kurzinfo  Brother MCFA2RD - Gewebe - Rot - 38 mm x Farbbandkassette
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  MCFA2RD
Modell  MCFA2RD
EAN/UPC  4977766758444

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother MCFA2RD - Rot - Farbbandkassette
Produkttyp  Farbbandkassette
Produktmaterial  Gewebe
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Druckfarbe  Rot
Bandgröße  38 mm
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Farbbandkassette
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Farbe  Rot
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Bandgröße  38 mm
  
Media  
Produktmaterial  Gewebe
  
Verschiedenes  
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Farbbandkassette
Drucktechnologie:
Thermal Transfer
Farbe:
Rot
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Bandgröße:
38 mm
Produktmaterial:
Gewebe

Kompatible Geräte:
Brother:
TapeCreator TP-M 5000 N
Weitere Suchbegriffe: brother, mcfa2rd, 38mm, tpm5000n, 300m, 5000, m5000n, gewebe, farbbandkassette, tape, creator, bandkassette, textilband, fa2rd, textilbandkassette, textil, tapecreator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 139,14*
€ 178,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 197,59*
€ 241,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,59*
€ 235,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.