Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MCFA2DB - Gewebe - dunkelblau - 38 mm x Farbbandkassette - für Tape Creator Pro TP-M5000N (MCFA2DB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3339550
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MCFA2DB
EAN/GTIN:
     4977766758437
Suchbegriffe:
Brother M
brother m

Übersicht

Kurzinfo  Brother MCFA2DB - Gewebe - dunkelblau - 38 mm x Farbbandkassette - für Tape Creator Pro TP-M5000N
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  MCFA2DB
Modell  MCFA2DB
EAN/UPC  4977766758437

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother MCFA2DB - dunkelblau - Farbbandkassette
Produkttyp  Farbbandkassette
Produktmaterial  Gewebe
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Druckfarbe  Dunkelblau
Bandgröße  38 mm
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kompatibel mit  Tape Creator Pro TP-M5000N

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Farbbandkassette
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Farbe  Dunkelblau
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Bandgröße  38 mm
  
Media  
Produktmaterial  Gewebe
  
Verschiedenes  
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Brother Tape Creator Pro TP-M5000N

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Farbbandkassette
Drucktechnologie:
Thermal Transfer
Farbe:
Dunkelblau
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Bandgröße:
38 mm
Produktmaterial:
Gewebe
Kompatibel mit:
Brother Tape Creator Pro TP-M5000N

Kompatible Geräte:
Brother:
TapeCreator TP-M 5000 N
Weitere Suchbegriffe: brother, mcfa2db, dunkelblau, 38mm, tpm5000n, 300m, 5000, m5000n, gewebe, farbbandkassette, tape, creator, bandkassette, textilband, fa2db, textilbandkassette, textil, tapecreator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 138,95*
€ 177,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 197,19*
€ 242,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,35*
€ 282,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,54*
€ 261,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,19*
€ 234,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.