Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen "Laeta Twin" - USB-Flash-Laufwerk - 128GB - USB2.0 / micro USB - Grau (00114872)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3333806
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00114872
EAN/GTIN:
     4047443295477
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Hama FlashPen "Laeta Twin" - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 2.0 / micro USB - Grau
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00114872
Modell  FlashPen "Laeta Twin"
EAN/UPC  4047443295477

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama FlashPen "Laeta Twin" - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0 / micro USB
Speicherkapazität  128 GB
Farbe  Grau
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
Farbe  Grau
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 10 MB/s
Interfacetyp  USB 2.0 / micro USB
Besonderheiten  Kompatibel mit USB On-The-Go, Metallgehäuse, Schutzkappe, USB- und Micro-USB-Dualanschluss
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  18 mm
Tiefe  8.5 mm
Höhe  70 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
128 GB
Farbe:
Grau
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 10 MB/s
Interfacetyp:
USB 2.0 / micro USB
Breite:
18 mm
Tiefe:
8.5 mm
Höhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, hama usb stick 128gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, 00114872, hama, laeta, twin, grau, 128gb, flashpen, usb2.0, usbstick, usb20, usb2, stick, 15mb/s, "laeta, twin", usbflashlaufwerk, micro, 15mbs, 15mb, flash, laufwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 5,71*
€ 8,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,31*
€ 22,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,25*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,50*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,74*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,40*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,30*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,11*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,87*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.