Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-332956 Herst.-Nr.: CLT-T508/SEE EAN/GTIN: 8808993510757 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Samsung CLT-T508 - Drucker-Transfer Belt - für CLP-620ND, 670N, 670ND, 775ND; CLX-6220FX, 6250FX | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Samsung | Hersteller Art. Nr. | CLT-T508/SEE | Modell | CLT-T508 | EAN/UPC | 8808993510757 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Samsung CLT-T508 - Drucker-Transfer Belt | Produkttyp | Drucker-Transfer Belt | Drucktechnologie | Laser | Kapazität | Bis zu 50000 Seiten | Kompatibel mit | CLP-620ND, 670N, 670ND, 775ND; CLX-6220FX, 6250FX | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Drucker-Transfer Belt | Drucktechnologie | Laser | Kapazität | Bis zu 50000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Samsung CLP-620ND, 670N, 670ND, 775ND Samsung CLX-6220FX, 6250FX | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,3 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Drucker-Transfer Belt | Drucktechnologie: | Laser | Kapazität: | Bis zu 50000 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -620; CLP -620 ND; CLP -620 Series; CLP -670; CLP -670 N; CLP -670 ND; CLP -670 Series; CLP -775 N; CLP -775 ND; CLX -6220 FX; CLX -6250 FX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: samsung, belt, cltt508see, su421a, cltt508, druckertransfer, clp620nd, 670n, 670nd, 775nd;, clx6220fx, 6250fx, transfer, cltt508/see, 0635753720006, 6220, 6250, 775nd, t508, drucker, 620nd, 6220fx, transferband, clp620/clp670/775nd, clp620/clp670, series |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 124,88* | € 157,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 123,76* | € 158,90* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 134,59* | € 175,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 176,53* | € 211,08* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 189,46* | € 225,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|