Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-T508 Druckerband 50000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-T508 Druckerband 50000 Seiten
Samsung CLT-T508 Druckerband 50000 Seiten
Samsung CLT-T508 Druckerband 50000 Seiten
Samsung CLT-T508 Druckerband 50000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-T508
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-T508
EAN/GTIN:
     8808993510757
Suchbegriffe:
Transfereinheit
samsung transfereinheit
transfereinheit
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
426 x 364 x 155 mm
Breite des Versandkartons:
639 mm
Höhe des Versandkartons:
392 mm
Druckleistung:
50000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatibilität:
CLP-620ND, CLP-670N, CLP-670ND, CLX-6220FX, CLX-6250FX
Paketgewicht:
2300 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -620; CLP -620 ND; CLP -620 Series; CLP -670; CLP -670 N; CLP -670 ND; CLP -670 Series; CLP -775 N; CLP -775 ND; CLX -6220 FX; CLX -6250 FX
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.