Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Cyan - Trommelkartusche (108R01417)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3326707
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R01417
EAN/GTIN:
     0095205832679
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Cyan - Trommelkartusche
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  108R01417
Modell  
EAN/UPC  0095205832716

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Cyan - Trommelkartusche
Produkttyp  Trommelkartusche
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 4800 Seiten

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommelkartusche
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 4800 Seiten
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Blau

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommelkartusche
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Kapazität:
Bis zu 4800 Seiten
Farbkategorie:
Blau

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6510 DN; Phaser 6510 DNI; Phaser 6510 DNIS; Phaser 6510 DNM; Phaser 6510 DNMIS; Phaser 6510 DNS; Phaser 6510 N; Phaser 6510 NS; Phaser 6510 Series; WC 6515 DN; WC 6515 DNI; WC 6515 DNIS; WC 6515 DNM; WC 6515 DNMIS; WC 6515 DNS; WC 6515 N; WC 6515 NS; WC 6515 Series; WorkCentre 6515 DN; WorkCentre 6515 DNI; WorkCentre 6515 DNIS; WorkCentre 6515 DNM; WorkCentre 6515 DNMIS; WorkCentre 6515 DNS; WorkCentre 6515 N; WorkCentre 6515 NS; WorkCentre 6515 Series
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Xerox, Entwicklereinheit Xerox, Fotoeinheit Xerox, Fotoleiter Xerox, Photoleiter Xerox, Trommeleinheit Xerox, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner cyan, bildtrommel xerox, xerox bildtrommel, 6515, xerox, 6510, workcentre, cyan, 108r01417, 01417, phaser, original, trommelkartusche, 6510;, 48000, 48.000, seiten, trommel, drum, bildtrommel, 0095205832716, cartridge, 6510/wc, druckerbildeinheit, trommeleinheit, ph6510/wc6515, 6515/phaser, 48.000seiten, toner
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,15*
ab € 80,56*
€ 104,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 81,53*
€ 104,83*
1 Tag
30
€ 7,50*
ab € 81,80*
€ 104,84*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 81,74*
€ 105,41*
€ 5,95*
ab € 82,03*
€ 105,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.