Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88885469 Kartenleser USB 2.0 Type-A/Type-C Eingebaut Zink (88885469)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech 88885469 Kartenleser USB 2.0 Type-A/Type-C Eingebaut Zink
Inter-Tech 88885469 Kartenleser USB 2.0 Type-A/Type-C Eingebaut Zink
Artikel-Nr.:
     2753I-3268530
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885469
EAN/GTIN:
     4260455644129
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Produkttext

Der ultrakompakte 2in1 Card Reader von Inter-Tech bietet Ihnen zwei Möglichkeiten eine Micro-SD Karte auszulesen/zu beschreiben. Nach Einsetzen der Karte in den dafür vorgesehenen Schlitz (über dem USB Type A Anschluss) können sie den Stick entweder in einen USB Type C Anschluss (z.B. Ihr Smartphone) oder in eine USB Type A Buchse (z.B. an Ihrem PC) stecken. Automatisch erkannt wird die Karte dabei aber nur am PC, beim Smartphone müssen Sie (je nach Modell) in der Ordnerübersicht nach dem Laufwerk suchen. Dank einer kleinen Kette, lässt sich der praktische Begleiter einfach am Schlüsselbund befestigen, so hat man ihn immer zur Hand wenn man ihn benötigt.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Eingebaut  Ja
Produktfarbe  Zink
Gehäusematerial  Zink
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Schnittstelle  USB 2.0 Type-A/Type-C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  15 mm
Tiefe  40 mm
Höhe  6 mm
Gewicht  4 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Paketgewicht  10 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Zink
Gehäusematerial:
Zink
Schnittstelle:
USB 2.0 Type-A/Type-C
Breite:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
6 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Paketgewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: usb speicherkartenlesegerät, speicherkartenlesegerät, 88885469, intertech, card, reader, type, inter, tech, c/usb, ftada21, kartenleser, typea/typec, eingebaut, zink, cusb, typeatypec, ada21
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,71*
€ 4,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,08*
€ 18,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.