Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88885469 Kartenleser USB 2.0 Type-A/Type-C Eingebaut Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88885469 Kartenleser USB 2.0 Type-A/Type-C Eingebaut Zink
Inter-Tech 88885469 Kartenleser USB 2.0 Type-A/Type-C Eingebaut Zink
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68277895
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885469
EAN/GTIN:
     4260455644129
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Der ultrakompakte 2in1 Card Reader von Inter-Tech bietet Ihnen zwei Möglichkeiten eine Micro-SD Karte auszulesen/zu beschreiben.

Nach Einsetzen der Karte in den dafür vorgesehenen Schlitz (über dem USB Type A Anschluss) können sie den Stick entweder in einen USB Type C Anschluss (z.B. Ihr Smartphone) oder in eine USB Type A Buchse (z.B. an Ihrem PC) stecken. Automatisch erkannt wird die Karte dabei aber nur am PC, beim Smartphone müssen Sie (je nach Modell) in der Ordnerübersicht nach dem Laufwerk suchen.

Dank einer kleinen Kette, lässt sich der praktische Begleiter einfach am Schlüsselbund befestigen, so hat man ihn immer zur Hand wenn man ihn benötigt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0 Type-A/Type-C
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Zink
Gehäusematerial
Zink
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
4 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.