Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01FR307 Speichermodul 8 GB DDR4 2400 MHz (01FR307)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 01FR307 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz
Lenovo 01FR307 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     2753I-3258007
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01FR307
EAN/GTIN:
     5706998656063
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Hauptmerkmale

Funktionen  
RAM-Speicher  8 GB
Interner Speichertyp  DDR4
Speichertaktfrequenz  2400 MHz
Komponente für  Notebook
Memory Formfaktor  SO-DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)  1 x 8 GB
Hintergrundbeleuchtung  Nein
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
RAM-Speicher:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Komponente für:
Notebook
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Hintergrundbeleuchtung:
Nein
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 8gb ddr4 s0dimm lenovo, ddr ram, 8gb ddr ram, lenovo, 2400, 01fr307, ddr4, sodimm, memory, ddr42400mhz, speichermodul, 2400mhz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 7,50*
ab € 59,25*
€ 76,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 83,34*
€ 106,39*
5 Tage
17
€ 1,00*
ab € 83,35*
€ 106,41*
€ 7,14*
ab € 208,70*
€ 249,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.