Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Utax Toner 4403510010 - Schwarz - Kapazität: 15.000 Seiten (4403510010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-324737
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     4403510010
EAN/GTIN:
     4016058440350
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  UTAX - Tonersatz - 1 x Schwarz - 15000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Triumph-Adler Group
Hersteller Art. Nr.  4403510010
Modell  Toner 4403510010
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  UTAX Tonersatz
Verbrauchsmaterialtyp  Tonersatz
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung (nur schwarz)
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonersatz
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung (nur schwarz)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonersatz
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung (nur schwarz)

Kompatible Geräte:
Utax:
LP 3035
Triumph-Adler:
LP 4035
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 87,19*
€ 114,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 86,68*
€ 114,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.