| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-320066 Herst.-Nr.: 112030 EAN/GTIN: 4043619821006 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Digital Data - Netz-Splitter - interne Stromversorgung, 4-polig (M) - interne Stromversorgung, 4-polig (M) | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Digital Data Communications | Hersteller Art. Nr. | 112030 | Modell | | EAN/UPC | 4015867210796 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Digital Data Netz-Splitter | Typ | Netz-Splitter | Anschluss/Anschlüsse | 1 x interne Stromversorgung, 4-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 2 x interne Stromversorgung, 4-polig - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Netz-Splitter | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x interne Stromversorgung, 4-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 2 x interne Stromversorgung, 4-polig - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Netz-Splitter | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x interne Stromversorgung, 4-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 2 x interne Stromversorgung, 4-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stromversorgung, interne, 4polig, polig, delock, 82100, digital, data, netzsplitter, netz, splitter, kabel, 4pin, molex, ek319, 112030, 4049759052799, ystromkabel, 5.25", 2x5.25, yverteiler, 20cm, efbelektronik, stromadapter, equip, 2x525 |
| | |
| |