Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Genuine Xerox - Feste Tinten - 3 x Schwarz - 3400 Seiten (108R00604)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-315783
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00604
EAN/GTIN:
     0095205024319
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix

Übersicht

Kurzinfo  Xerox Genuine Xerox - Feste Tinten - 3 x Schwarz - 3400 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  108R00604
Modell  Genuine
EAN/UPC  0095205024319

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox Genuine Xerox feste Tinten
Verbrauchsmaterialtyp  Feste Tinten
Drucktechnologie  Feste Druckfarbe
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 3400 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  3

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  8.7 cm
Transporttiefe  16.2 cm
Transporthöhe  4.1 cm
Transportgewicht  132 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Feste Tinten
Drucktechnologie  Feste Druckfarbe
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  3
Kapazität  Bis zu 3400 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Transportbreite:
8.7 cm
Transporttiefe:
16.2 cm
Transporthöhe:
4.1 cm
Transportgewicht:
132 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Feste Tinten
Drucktechnologie:
Feste Druckfarbe
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
3
Kapazität:
Bis zu 3400 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 8400; Phaser 8400 AB; Phaser 8400 ADP; Phaser 8400 ADX; Phaser 8400 AN; Phaser 8400 DP; Phaser 8400 N; Phaser 8400 Series
Weitere Suchbegriffe: Solid Ink Sticks, xerox colorsticks, 8400, xerox, 108r00604, 00604, schwarz, phaser, feste, tinten, 3400, 8400b, 8400dp, 8400dt, 8400dx, 8400n, 8400sb, 8400sdp, 8400sdx, 8400sn, colorstix, stück, 3.400, genuine, seiten, stck
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,50*
ab € 63,04*
€ 66,07*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 67,94*
€ 71,12*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 68,25*
€ 71,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.