Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 15000 Seiten (09004058)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-315401
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     09004058
EAN/GTIN:
     5031713925200
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  OKI - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 15000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  09004058
Modell  
EAN/UPC  5031713925200

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 15000 Seiten
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 15000 Seiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 15000 Seiten

Kompatible Geräte:
OKI:
B 6100; B 6100 DN; B 6100 N; B 6100 Series
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, oki lasertoner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, 09004058, 6100, 9004058, schwarz, b6100, 15000, original, tonerpatrone, 6100dn, 6100n, seiten, cartridge, toner, 15.000, toner/trommelpatrone, tonertrommelpatrone, trommelpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 327,77*
€ 386,92*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 327,01*
€ 387,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,92*
€ 460,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,23*
€ 454,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,39*
€ 421,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,00*
€ 416,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.