Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera TK 820K - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 15000 Seiten (1T02HP0EU0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-315179
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02HP0EU0
EAN/GTIN:
     0632983009529
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Übersicht

Kurzinfo  Kyocera TK 820K - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 15000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Kyocera
Hersteller Art. Nr.  1T02HP0EU0
Modell  TK 820K
EAN/UPC  0632983009529

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kyocera TK 820K - Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Kyocera:
FS-C 8100 DN
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, kyocera, 1t02hp0eu0, schwarz, tk820k, 820k, toner, original, tonerpatrone, fsc8100dn, 15000, 8100, c8100dn, 15.000seiten, cartridge, tk820, black, seiten, 15000seiten, 000seiten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 108,13*
€ 139,50*
€ 4,95*
ab € 104,89*
€ 139,52*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,43*
€ 142,31*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 113,05*
€ 145,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 119,55*
€ 154,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02HPBEU0
ab € 95,15*
Ähnlich
Kyocera
1T02HPAEU0
ab € 102,53*
Ähnlich
Kyocera
1T02FZCEU0
ab € 82,89*
Ähnlich
Kyocera
1T02FZ0EU0
ab € 58,83*
Ähnlich
Kyocera
1T02FZBEU0
ab € 80,02*
Ähnlich
Kyocera
1T02FZAEU0
ab € 82,68*
Ähnlich
Kyocera
370095KL
ab € 131,67*
Ähnlich
Kyocera
370094KL
ab € 5,38*
Ähnlich
Kyocera
370093KL
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.