Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-315140 Herst.-Nr.: C5240KH EAN/GTIN: 0734646396745 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lexmark - Tonerpatrone - Hohe Ergiebigkeit - 1 x Schwarz - 8000 Seiten - LRP | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Lexmark International | Hersteller Art. Nr. | 00C5240KH | Modell | | EAN/UPC | 0734646396745 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lexmark Tonerpatrone | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Kapazität | Bis zu 8000 Seiten bei 5% Deckung | Enthaltene Menge | 1 | Ausführliche Details Allgemein | | Transportbreite | 34.6 cm | Transporttiefe | 7.8 cm | Transporthöhe | 20.1 cm | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1 | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Kapazität | Bis zu 8000 Seiten bei 5% Deckung | | | Verschiedenes | | Preistyp | Lexmark Return Program (LRP) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Transportbreite: | 34.6 cm | Transporttiefe: | 7.8 cm | Transporthöhe: | 20.1 cm | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1 | Patronenleistung: | Hohe Ergiebigkeit | Kapazität: | Bis zu 8000 Seiten bei 5% Deckung | Preistyp: | Lexmark Return Program (LRP) |
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | C 524; C 524 DN; C 524 DTN; C 524 N; C 524 Series; C 534; C 534 DN; C 534 DTN; C 534 N; C 534 Series; Optra C 524; Optra C 524 DN; Optra C 524 DTN; Optra C 524 N; Optra C 534 DN; Optra C 534 DTN; Optra C 534 N; Optra C 534 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, schwarz, c524, 5240, c5240kh, hohe, ergiebigkeit, tonerpatrone, lccp, original, c524dn, c524dtn, c524n, c524tn, c534dn, c534dtn, c534n, 8000, toner, seiten, 8.000, black, return, cartridge, 0734646039567, c534 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,54* | € 26,85* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 182,83* | € 187,14* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 183,25* | € 187,62* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 207,20* | € 211,77* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 209,32* | € 213,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|