Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC1000BK - Druckerpatrone - 1 x Schwarz - 500 Seiten - für DCP 35X, 560, 770; FAX 13XX, 1460, 1560; IntelliFAX 1360; MFC 3360, 465, 680, 845, 885 (LC1000BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-315114
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1000BK
EAN/GTIN:
     4977766643870
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Brother LC1000BK - Druckerpatrone - 1 x Schwarz - 500 Seiten - für DCP 35X, 560, 770; FAX 13XX, 1460, 1560; IntelliFAX 1360; MFC 3360, 465, 680, 845, 885
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  LC1000BK
Modell  LC1000BK
EAN/UPC  5014047560330

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother LC1000BK - Druckerpatrone - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 500 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  DCP 130C, 330C, 350C, 357C, 540CN, 560CN, 750CW, 770CW; FAX 1355, 1360, 1460, 1560; IntelliFAX 1360; MFC 240C, 3360C, 440CN, 465CN, 5460CN, 5860CN, 660CN, 680CN, 845CW, 885CW

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 500 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Brother DCP 130C, 330C, 350C, 357C, 540CN, 560CN, 750CW, 770CW
Brother FAX 1355, 1360, 1460, 1560
Brother IntelliFAX 1360
Brother MFC 240C, 3360C, 440CN, 465CN, 5460CN, 5860CN, 660CN, 680CN, 845CW, 885CW

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 500 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -130 C; DCP -330 C; DCP -330 CN; DCP -330 Series; DCP -350 C; DCP -350 CJ; DCP -350 Series; DCP -353 C; DCP -357 C; DCP -520 Series; DCP -525 C; DCP -525 CJ; DCP -530 CJ; DCP -530 Series; DCP -535 C; DCP -535 CN; DCP -540 CJ; DCP -540 CN; DCP -540 Series; DCP -550 CJ; DCP -560 CN; DCP -660 CN; DCP -680 CN; DCP -750 CW; DCP -770 CW; Fax 1300 Series; Fax 1355; Fax 1360; Fax 1460; Fax 1560; Intellifax 1360; Intellifax 1860 C; Intellifax 1960 C; Intellifax 2480 C; Intellifax 2580 C; MFC -240 C; MFC -3360 C; MFC -440 CN; MFC -465 CN; MFC -5460 CN; MFC -5860 CN; MFC -660 CN; MFC -665 CW; MFC -680 CN; MFC -680 Series; MFC -685 CW; MFC -845 CW; MFC -885 CW
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 4,50*
ab € 15,20*
€ 19,73*
1 Tag
6
1
€ 2,90*
ab € 16,40*
€ 21,20*
1
€ 4,50*
ab € 16,31*
€ 21,22*
1
€ 5,95*
ab € 16,42*
€ 21,32*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 28,19*
€ 35,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.