Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-315061 Herst.-Nr.: RB-02 EAN/GTIN: 4012700514660 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Casio RB-02 - 1 - Schwarz / Rot - Farbband - für Casio DR-320TEC, DR-320TER, DR-420TEC, DR-T120 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Casio | Hersteller Art. Nr. | RB-02 | Modell | RB-02 | EAN/UPC | 4012700514660 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Casio RB-02 - 1 - Schwarz / Rot - Farbband | Produkttyp | Farbband | Druckfarbe | Schwarz / Rot | Enthaltene Menge | 1 | Kompatibel mit | Casio DR-320TEC, DR-320TER, DR-420TEC, DR-T120 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband | Farbe | Schwarz / Rot | Enthaltene Anz. | 1 | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Casio DR-320TEC, DR-320TER, DR-420TEC, DR-T120 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Farbband | Farbe: | Schwarz / Rot | Enthaltene Anz.: | 1 | Kompatibel mit: | Casio DR-320TEC, DR-320TER, DR-420TEC, DR-T120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: farbrolle für tischrechner, casio, rb022, rb02, farbband, schwarz, dr320tec, dr320ter, dr420tec, drt120, schwarzrot, 320tec, 320ter, 420tec, t120, schwarz/rot, gruppe, ribbon |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,85* | € 7,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,45* | € 24,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|