Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-314832 Herst.-Nr.: 1559A003 EAN/GTIN: 4960999830575 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Canon FX-6 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für FAX L1000; LASER CLASS 3170, 3170MS, 3175, 3175MS | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Canon | Hersteller Art. Nr. | 1559A003 | Modell | FX-6 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Canon FX-6 - Schwarz - original - Tonerpatrone | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Ergiebigkeit | Bis zu 5000 Seiten | Kompatibel mit | FAX L1000; LASER CLASS 3170, 3170MS, 3175, 3175MS | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Ergiebigkeit | Bis zu 5000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Canon FAX L1000 Canon LASER CLASS 3170, 3170MS, 3175, 3175MS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,8 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Ergiebigkeit: | Bis zu 5000 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Fax L 1000; Laser Class 3100 Series; Laser Class 3170; Laser Class 3170 MS; Laser Class 3175; Laser Class 3175 MS; P owerfax L 1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, canon, 3170, 3175, schwarz, 1559a003, 1559, toner, l1000, 1000, original, tonerpatrone, l1000;, laser, class, 3170ms, 3175ms, standardkapazität, 5.000, seiten, 1erpack, standardkapazitt, 5000, pack |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,03* | € 28,97* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,65* | € 132,81* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 103,14* | € 133,40* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,83* | € 140,84* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,134* | € 215,244* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|