Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PC201 - Farbband - 1 x Schwarz - 450 Seiten - für FAX 1010, 1020, 1030; IntelliFAX 1170, 1270, 1570, 1575; MFC 1770, 1780, 1870, 1970 (PC-201)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-314489
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PC-201
EAN/GTIN:
     4977766054058
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen

Übersicht

Kurzinfo  Brother PC201 - Farbband - 1 x Schwarz - 450 Seiten - für FAX 1010, 1020, 1030; IntelliFAX 1170, 1270, 1570, 1575; MFC 1770, 1780, 1870, 1970
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  PC-201
Modell  PC201
EAN/UPC  5705965481158

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother PC201 - Farbband - Schwarz
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 450 Seiten
Enthaltene Menge  1
Entwickelt für  FAX 1010, 1010 Plus, 1010e, 1020, 1020 Plus, 1020e, 1030, 1030 Plus, 1030e; IntelliFAX 1170, 1270, 1270e, 1570 MC-MFP, 1570MC, 1575MC; MFC 1770, 1780, 1870MC, 1970MC

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Farbband
Drucktechnologie  Thermal Transfer
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 450 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Brother FAX 1010, 1010 Plus, 1010e, 1020, 1020 Plus, 1020e, 1030, 1030 Plus, 1030e
Brother IntelliFAX 1170, 1270, 1270e, 1570 MC-MFP, 1570MC, 1575MC
Brother MFC 1770, 1780, 1870MC, 1970MC

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Farbband
Drucktechnologie:
Thermal Transfer
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 450 Seiten

Kompatible Geräte:
Brother:
Fax 1010; Fax 1010 E; Fax 1010 Plus; Fax 1010 Series; Fax 1020; Fax 1020 E; Fax 1020 P; Fax 1020 Plus; Fax 1020 Series; Fax 1030; Fax 1030 E; Fax 1030 P; Fax 1030 Plus; Fax 1030 Series; Fax 1170; Fax 1270; Fax 1570 MC; Intellifax 1010; Intellifax 1020; Intellifax 1030; Intellifax 1170; Intellifax 1270; Intellifax 1270 E; Intellifax 1570 MC; Intellifax 1575 MC; Intellifax 1770; MFC -1025; MFC -1170; MFC -1270; MFC -1270 E; MFC -1770; MFC -1780; MFC -1870; MFC -1870 MC; MFC -1970; MFC -1970 MC; PPF -1170; PPF -1200 Series; PPF -1270; PPF -1270 E
Weitere Suchbegriffe: Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Transfereinheit, Transferrolle, thermotransferrolle brother, lasertoner für brother, transfereinheit brother, brother, pc201, 1575, 1170, 1270, 1570, schwarz, farbband, mfc1770, mfc1780, mfc1870, intellifax, 1770, 1780, 1870, 1970, mfc1970, mfc1970;, 1010, 1030, seiten, mehrfachkassette, 1025, inkl., inkl, farbbandkassette
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 22,68*
€ 23,92*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,04*
€ 24,05*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 23,51*
€ 24,53*
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 23,57*
€ 24,58*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,51*
€ 36,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.