Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DR7000 - 1 - Schwarz - Trommel-Kit - für Brother DCP-8020, 8025, HL-1650, 1670, 1850, 1870, 5030, 5040, 5050, 5070, MFC-8420, 8820


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-314481
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR-7000
EAN/GTIN:
     4977766528573
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Übersicht

Kurzinfo  Brother DR7000 - 1 - Schwarz - Trommel-Kit - für Brother DCP-8020, 8025, HL-1650, 1670, 1850, 1870, 5030, 5040, 5050, 5070, MFC-8420, 8820
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  DR-7000
Modell  DR7000
EAN/UPC  4977766634151

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother DR7000 - 1 - Schwarz - Trommel-Kit
Produkttyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Kapazität  Bis zu 20000 Seiten
Enthaltene Menge  1
Kompatibel mit  Brother DCP-8020, DCP-8025D, DCP-8025DN, HL-1650, HL-1670N, HL-1850, HL-1870N, HL-5030, HL-5040, HL-5050, HL-5070N, MFC-8420, MFC-8820D

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Trommel-Kit
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 20000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Brother DCP-8020, DCP-8025D, DCP-8025DN, HL-1650, HL-1670N, HL-1850, HL-1870N, HL-5030, HL-5040, HL-5050, HL-5070N, MFC-8420, MFC-8820D

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Trommel-Kit
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 20000 Seiten

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8020; DCP -8025 D; DCP -8025 DN; HL -1600; HL -1600 DX; HL -1600 E; HL -1600 NE; HL -1600 NTR; HL -1600 PS; HL -1630; HL -1640; HL -1650; HL -1650 DN; HL -1650 N; HL -1650 Series; HL -1670; HL -1670 N; HL -1670 NLT; HL -1670 Series; HL -1800 Series; HL -1850; HL -1870 N; HL -1870 NLT; HL -5000 Series; HL -5030; HL -5040; HL -5040 N; HL -5050; HL -5050 LT; HL -5070 N; HL -5070 NLT; MFC -8420; MFC -8820 D; MFC -8820 DN
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, brother bildtrommel, bildtrommel, brother, dr7000, 7000, 1850, 5050, 1670, 5030, 5040, 8025, 8820, 1870, 5070, trommeleinheit, schwarz, hl1650, 1650, 8020, original, dcp8020, mfc8420, 8420, 20000, trommelkit, trommel, drum, 1670n
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 72,58*
€ 94,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,97*
€ 94,32*
8 Tage
2
€ 5,87*
ab € 73,14*
€ 94,33*
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 73,73*
€ 94,72*
€ 4,95*
ab € 76,65*
€ 101,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR3200
ab € 100,77*
Ähnlich
Brother
DR3300
ab € 91,41*
Ähnlich
Brother
DR6000
ab € 84,38*
Ähnlich
Brother
DR8000
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.