Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner Q3963A (122A) - Magenta - Kapazität: 4.000 Seiten (Q3963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-314360
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q3963A
EAN/GTIN:
     0829160069371
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP - Tonerpatrone - 1 x Magenta - 4000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  Q3963A
Modell  HP
EAN/UPC  0829160069371

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Magenta
Patronenmerkmale  HP Smart Printing
Kapazität  Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  37.6 cm
Transporttiefe  13.2 cm
Transporthöhe  14.7 cm
Transportgewicht  900 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1
Patronenmerkmale  HP Smart Printing
Kapazität  Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Transportbreite:
37.6 cm
Transporttiefe:
13.2 cm
Transporthöhe:
14.7 cm
Transportgewicht:
900 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Patronenmerkmale:
HP Smart Printing
Kapazität:
Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 2550; Color LaserJet 2550 L; Color LaserJet 2550 LN; Color LaserJet 2550 N; Color LaserJet 2550 Series; Color LaserJet 2800 Series; Color LaserJet 2820; Color LaserJet 2820 AIO; Color LaserJet 2840; Color LaserJet 2840 AIO
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner magenta, lasertoner hp, lasertoner, q3963a, 3963, magenta, 122a, toner, 2550, color, laserjet, 4.000, seiten, cartridge, 4000, 2550/2550l, kapaziät:, stück, original, laserje, hp122a, 2550n, no.122a, kapazität:, 25502550l, kapazit, stck, no122a, kapazitt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 4,79*
ab € 10,99*
€ 15,66*
10 Tage
11
€ 5,87*
ab € 11,45*
€ 16,32*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 11,57*
€ 16,44*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 14,32*
€ 20,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,47*
€ 30,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.