Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner C8543X (43X) - Schwarz - Kapazität: 30.000 Seiten (C8543X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-314248
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C8543X
EAN/GTIN:
     0725184659522
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Produktinfo

Name  Druckkassette C8543X
Beschreibung  Toner schwarz 30000S. LaserJet 9000
Hersteller  Hewlett-Packard GmbH
Gruppe  Toner - Original
Hersteller_-_Nr.  C8543X
Modell  HP Toner C8543X (43X)
EAN  0725184659522

Technische Daten

Toner_-_Typ  Smart Druckkassette
Farbe_-_Toner  Schwarz
Toner_-_Druckleistung  30000 Seiten bei 5% Abdeckung
Geeignet_-_für_-_Drucker  HP LaserJet 9000, HP LaserJet 9000N, HP LaserJet 9000DN, HP LaserJet 9000L MFP, HP LaserJet 9000MFP
Zusatzinformationen  Druckleistung nach Dr. Grauert Brief (ECMA-132/ISO 10561) : 50000 Seiten

Weitere Links zum Produkt

[link=http://.hp.com/de]Hewlett-Packard GmbH[/link] [link=HTTP://.WEBTRADECENTER.DE/DOCUMENTS/1/PROSPECTSDB/203159.JPG]Prospekt1[/link]
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Name:
Druckkassette C8543X
Beschreibung:
Toner schwarz 30000S. LaserJet 9000
Hersteller:
Hewlett-Packard GmbH
Gruppe:
Toner - Original
Hersteller Nr.:
C8543X
Modell:
HP Toner C8543X (43X)
EAN:
0725184659522
Toner Typ:
Smart Druckkassette
Farbe Toner:
Schwarz
Toner Druckleistung:
30000 Seiten bei 5% Abdeckung

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet 9000; LaserJet 9000 DN; LaserJet 9000 HNF; LaserJet 9000 HNS; LaserJet 9000 L MFP; LaserJet 9000 MFP; LaserJet 9000 N; LaserJet 9040; LaserJet 9040 DN; LaserJet 9040 MFP; LaserJet 9040 N; LaserJet 9040 Series; LaserJet 9050; LaserJet 9050 DN; LaserJet 9050 MFP; LaserJet 9050 N; LaserJet 9050 Series; LaserJet M 9040 MFP; LaserJet M 9050 MFP
Troy:
9000 Micr EX; 9000 Micr EX Secure; 9000 Series
Canon:
LBP -5060
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, c8543x, 8543, toner, schwarz, 30000, laserjet, 30.000, original, black, seiten, 9000, cartridge, tonerpatrone, smart, kapazitt, high, capacity, pages, 1pack, inc., kapazität:, hohe, 30.000seiten, no.43x, 30000seiten, no43x
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 205,77*
€ 231,08*
2 Tage
2
€ 2,50*
ab € 206,26*
€ 231,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 225,06*
€ 249,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 225,23*
€ 249,13*
Frei Haus
ab € 239,95*
€ 264,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,88*
€ 281,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,44*
€ 276,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.