Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner C9723A (641A) - Magenta - Kapazität: 8.000 Seiten (C9723A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-314197
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9723A
EAN/GTIN:
     0088698394786
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP 641A - Magenta - Original - LaserJet - Tonerpatrone (C9723A) - für Color LaserJet 4600, 4610, 4650
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  C9723A
Modell  HP 641A
EAN/UPC  0886983947866

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 641A - Magenta - Original - LaserJet - Tonerpatrone (C9723A)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Druckfarbe  Magenta
Patronenmerkmale  HP Smart Printing
Kapazität  Bis zu 8000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatibel mit  Color LaserJet 4600, 4600dn, 4600dtn, 4600hdn, 4600n, 4610n, 4650, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn, 4650n

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  39 cm
Transporttiefe  14.7 cm
Transporthöhe  24.7 cm
Transportgewicht  1.9 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
HP Untermarke  LaserJet
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenmerkmale  HP Smart Printing
Kapazität  Bis zu 8000 Seiten bei 5% Deckung
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP Color LaserJet 4600, 4600dn, 4600dtn, 4600hdn, 4600n, 4610n, 4650, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn, 4650n

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Transportbreite:
39 cm
Transporttiefe:
14.7 cm
Transporthöhe:
24.7 cm
Transportgewicht:
1.9 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
HP Untermarke:
LaserJet
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenmerkmale:
HP Smart Printing
Kapazität:
Bis zu 8000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 4600; Color LaserJet 4600 DN; Color LaserJet 4600 DTN; Color LaserJet 4600 HDN; Color LaserJet 4600 N; Color LaserJet 4610; Color LaserJet 4610 N; Color LaserJet 4650; Color LaserJet 4650 DN; Color LaserJet 4650 DTN; Color LaserJet 4650 HDN; Color LaserJet 4650 N; Color LaserJet 4650 Series
Canon:
LBP -2510; LBP -85
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner magenta, lasertoner hp, lasertoner, 9723, c9723a, magenta, 641a, laserjet, toner, 4650, 4600, 8000, original, tonerpatrone, color, optimal, cartridge, seiten, 4610, hewlettpackard, schöpfen, potenziale, drucksystems, aus., chemisch, hergestellte, druckkassetten, harmoniert, drucker.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 50,11*
€ 65,85*
3 Tage
7
€ 4,15*
ab € 50,84*
€ 66,78*
€ 4,00*
ab € 51,34*
€ 67,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,52*
€ 100,27*
1 Tag
3
€ 7,50*
ab € 81,40*
€ 104,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.