Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oki Toner 42127406 - Magenta - Kapazität: 5.000 Seiten (42127406)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-312705
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     42127406
EAN/GTIN:
     5031713925033
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  OKI - Tonerpatrone - 1 x Magenta - 5000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  OKI
Hersteller Art. Nr.  42127406
Modell  
EAN/UPC  5031713925033

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OKI Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  LED
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
LED
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
OKI:
C 5100; C 5100 N; C 5100 Series; C 5150 N; C 5200; C 5200 N; C 5200 NE; C 5300 DN; C 5300 N; C 5300 NS; C 5300 Series; C 5400; C 5400 DN; C 5400 DTN; C 5400 N; C 5400 TN
Olympia:
LPC 540
MB Inc:
7012
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Lasertoner Olympia, Toner Cartridge Olympia, Toner Olympia, Tonerkartusche Olympia, Tonerkassette Olympia, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, oki toner magenta, lasertoner, oki lasertoner, 42127406, magenta, toner, 5000, 5100, 5.000, seiten, 5200, original, tonerpatrone, einer, immer, hektischer, chaotischer, werdenden, welt, suchen, menschen, verstärkt, nach, halt, orientierung., starke, marken, starken, botschaften
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,82*
€ 63,09*
€ 4,50*
ab € 60,12*
€ 78,37*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 60,09*
€ 78,77*
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 64,16*
€ 83,95*
€ 4,00*
ab € 70,08*
€ 91,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
42126605
ab € 48,95*
Zubehör
OKI
42126606
ab € 48,81*
Zubehör
OKI
42126607
ab € 141,42*
Zubehör
OKI
42126608
ab € 121,47*
Zubehör
OKI
42127405
ab € 55,33*
Zubehör
OKI
42127408
ab € 61,69*
Zubehör
OKI
42158603
ab € 136,07*
Zubehör
OKI
42804505
ab € 49,93*
Zubehör
OKI
42804506
ab € 141,78*
Zubehör
OKI
42804507
ab € 141,71*
Zubehör
OKI
42403002
ab € 378,12*
Zubehör
OKI
42804508
ab € 48,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.