Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-311604 Herst.-Nr.: C9372A EAN/GTIN: 0808736779807 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP 72 - Magenta - Original - Tintenpatrone - für DesignJet T1100, T1120, T1200, T1300, T2300, T610, T620, T770, T790, T795 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | C9372A | Modell | Hewlett-Packard HP 72 | EAN/UPC | 5704327574989 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP 72 - Magenta - Original - Tintenpatrone | Produkttyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Magenta | Kapazität | 130 ml | Patronenmerkmale | HP Vivera | Kompatibel mit | DesignJet T1100, T1100ps, T1120, T1120ps, T1200, T1200ps, T1300, T2300, T2300ps, T610, T620, T770, T790, T790ps, T795 | Ausführliche Details Allgemein | | Transportbreite | 20.2 cm | Transporttiefe | 4 cm | Transporthöhe | 12.8 cm | Transportgewicht | 227 g | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Magenta | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Kapazität | 130 ml | Patronenmerkmale | HP Vivera | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | HP DesignJet T1100, T1100 MFP, T1100ps, T1120, T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps, T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMFP, T2300ps eMFP, T610, T620, T770, T770 Hard Disk Version, T790 ePrinter, T790ps ePrinter, T795 ePrinter | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Transportbreite: | 20.2 cm | Transporttiefe: | 4 cm | Transporthöhe: | 12.8 cm | Transportgewicht: | 227 g | Verbrauchsmaterialtyp: | Tintenpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Magenta | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Kapazität: | 130 ml | Patronenmerkmale: | HP Vivera |
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet T 1100 24 Inch; DesignJet T 1100 44 Inch; DesignJet T 1100 MFP; DesignJet T 1100 PS 24 Inch; DesignJet T 1100 PS 44 Inch; DesignJet T 1100 Series; DesignJet T 1120 24 Inch; DesignJet T 1120 44 Inch; DesignJet T 1120 HD; DesignJet T 1120 PS 24 Inch; DesignJet T 1120 PS 44 Inch; DesignJet T 1120 SD; DesignJet T 1120 Series; DesignJet T 1200; DesignJet T 1200 HD; DesignJet T 1200 PS; DesignJet T 1200 Series; DesignJet T 1300; DesignJet T 1300 44 Inch; DesignJet T 1300 PS; DesignJet T 1300 Series; DesignJet T 2300 eMFP; DesignJet T 2300 PS eMFP; DesignJet T 2300 Series; DesignJet T 610 24 Inch; DesignJet T 610 44 Inch; DesignJet T 610 Series; DesignJet T 620; DesignJet T 770; DesignJet T 770 Hard Disk; DesignJet T 770 Series; DesignJet T 790; DesignJet T 790 24 Inch; DesignJet T 790 44 Inch; DesignJet T 790 PS 24 Inch; DesignJet T 790 PS 44 Inch; DesignJet T 795 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone, 9372, c9372a, magenta, 130ml, original, tinte, vivera, tintenpatrone, cartridge, high, dyebased, hohe, no.72, nr.72, inc., capacity, 1pack, kapazitt, no72, nr72, based, pack, hewlettpackard, designjet, zuverlässiges |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 64,89* | € 80,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 66,73* | € 81,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 66,63* | € 81,79* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 66,57* | € 82,02* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 69,79* | € 85,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|