| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-311574 Herst.-Nr.: C13T07154010 EAN/GTIN: 8715946361246 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Epson Multipack T0715 - Druckerpatrone - 1 x Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Epson | Hersteller Art. Nr. | C13T07154010 | Modell | Multipack T0715 | EAN/UPC | 8715946361246 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Epson Multipack T0715 - Druckerpatrone | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | Enthaltene Menge | 1 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | Enthaltene Anz. | 1 | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Druckerpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | Enthaltene Anz.: | 1 | Patronenmerkmale: | Epson DURABrite Ultra |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Stylus D 120; Stylus D 78; Stylus D 92; Stylus DX 4000; Stylus DX 4000 Series; Stylus DX 4050; Stylus DX 4400; Stylus DX 4400 Series; Stylus DX 4450; Stylus DX 5000; Stylus DX 5000 Series; Stylus DX 5050; Stylus DX 5500; Stylus DX 6000; Stylus DX 6000 Series; Stylus DX 6050; Stylus DX 7000 F; Stylus DX 7400; Stylus DX 7400 Series; Stylus DX 7450; Stylus DX 8400; Stylus DX 8400 Series; Stylus DX 8450; Stylus DX 9200; Stylus DX 9400 F; Stylus Office B 40 W; Stylus Office BX 300 F; Stylus Office BX 310 FN; Stylus Office BX 510 W; Stylus Office BX 600 FW; Stylus Office BX 610 FW; Stylus S 20; Stylus S 21; Stylus SX 100; Stylus SX 100 Series; Stylus SX 105; Stylus SX 110; Stylus SX 115; Stylus SX 200; Stylus SX 200 Series; Stylus SX 205; Stylus SX 210; Stylus SX 210 Series; Stylus SX 215; Stylus SX 218; Stylus SX 400; Stylus SX 400 Series; Stylus SX 400 WiFi; Stylus SX 405; Stylus SX 405 WiFi; Stylus SX 410; Stylus SX 415; Stylus SX 417; Stylus SX 510 Series; Stylus SX 510 W; Stylus SX 515 W; Stylus SX 600 FW; Stylus SX 610 FW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, epson, stylus, t0715, 0715, multipack, schwarz, cyan, magenta, c13t07154012, gelb, 07154012, 9400, 4erpack, office, pack, original, blisterverpackung, tintenpatrone, dx9400, sx115, sx210, sx215, sx218, sx415, sx515, sx610; |
| | |
| |