Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-311465 Herst.-Nr.: C9448A EAN/GTIN: 0882780528659 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP 70 - Druckerpatrone - 1 x mattschwarz | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | C9448A | Modell | Hewlett-Packard HP 70 | EAN/UPC | 0882780528659 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP 70 - Druckerpatrone | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Druckfarbe | Mattschwarz | Kapazität | 130 ml | Patronenmerkmale | HP Vivera | Enthaltene Menge | 1 | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerpatrone | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Farbe | Mattschwarz | Enthaltene Anz. | 1 | Kapazität | 130 ml | Patronenmerkmale | HP Vivera | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Druckerpatrone | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Farbe: | Mattschwarz | Enthaltene Anz.: | 1 | Kapazität: | 130 ml | Patronenmerkmale: | HP Vivera |
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet Z 2100; DesignJet Z 2100 24 Inch; DesignJet Z 2100 44 Inch; DesignJet Z 2100 GP 24 Inch; DesignJet Z 2100 Series; DesignJet Z 3100; DesignJet Z 3100 24 Inch; DesignJet Z 3100 44 Inch; DesignJet Z 3100 GP; DesignJet Z 3100 GP 24 Inch; DesignJet Z 3100 Series; DesignJet Z 3200; DesignJet Z 3200 24 Inch; DesignJet Z 3200 44 Inch; DesignJet Z 3200 PS 24 Inch; DesignJet Z 3200 PS 44 Inch; DesignJet Z 3200 Series; DesignJet Z 5200 PS; DesignJet Z 5400 PS ePrinter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Fototinte, Fototinte Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, fototinte hp, fototinte, designjet, 3100, 3200, 9448, c9448a, original, mattschwarz, tintenpatrone, z2100, z3100, 2100, z3100ps, z3200, z3200ps, z5200, z5400, 5200, 5400, 130ml, black, matte, matt, schwarz, vivera, tinte, cartridge |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 72,54* | € 91,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,16* | € 97,79* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 79,96* | € 100,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 79,64* | € 100,95* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 85,56* | € 108,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|