Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 70 - 130 ml - hell Cyan - Original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet Z2100, Z3100, Z3100ps, Z3200, Z3200ps, Z5200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-311461
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9390A
EAN/GTIN:
     0882780528772
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  HP 70 - 130 ml - hell Cyan - Original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet Z2100, Z3100, Z3100ps, Z3200, Z3200ps, Z5200
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  C9390A
Modell  HP 70
EAN/UPC  9018206075099

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP 70 - hell Cyan - Original - DesignJet - Tintenpatrone
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
HP Untermarke  DesignJet
Druckfarbe  Hell Cyan (pigmentiert)
Kapazität  130 ml
Kompatibel mit  DesignJet Z2100, Z2100 GP, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z3200, Z3200ps, Z5200, Z5200 PostScript

Ausführliche Details

Allgemein  
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht  190 g
Transportbreite  20.2 cm
Transporttiefe  4 cm
Transporthöhe  12.9 cm
Transportgewicht  230 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
HP Untermarke  DesignJet
Farbe  Hell Cyan (pigmentiert)
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  130 ml
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP DesignJet Z2100, Z2100 GP, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z3200, Z3200ps, Z5200, Z5200 PostScript

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht:
190 g
Transportbreite:
20.2 cm
Transporttiefe:
4 cm
Transporthöhe:
12.9 cm
Transportgewicht:
230 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
HP Untermarke:
DesignJet
Farbe:
Hell Cyan (pigmentiert)
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
130 ml

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 2100; DesignJet Z 2100 24 Inch; DesignJet Z 2100 44 Inch; DesignJet Z 2100 GP 24 Inch; DesignJet Z 2100 Series; DesignJet Z 3100; DesignJet Z 3100 24 Inch; DesignJet Z 3100 44 Inch; DesignJet Z 3100 GP; DesignJet Z 3100 GP 24 Inch; DesignJet Z 3100 Series; DesignJet Z 3200; DesignJet Z 3200 24 Inch; DesignJet Z 3200 44 Inch; DesignJet Z 3200 PS 24 Inch; DesignJet Z 3200 PS 44 Inch; DesignJet Z 3200 Series; DesignJet Z 5200 PS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 72,79*
€ 91,92*
€ 5,95*
ab € 77,22*
€ 98,01*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 78,36*
€ 98,88*
11 Tage
1
€ 4,15*
ab € 78,00*
€ 99,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,04*
€ 106,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.