Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 30Hz - Thunderbolt 3 kompatibel - mit Power Delivery (USB PD) (CDP2HDUACP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3063777
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2HDUACP
EAN/GTIN:
     0065030866286
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com USB-C auf 4K HDMI Multifunktionsadapter mit Power Delivery und USB-A Anschluss - USB C Laptop Reiseadapter - Weiss - Externer Videoadapter - USB Type-C - HDMI - Schwarz
Gruppe  Videokarten
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  CDP2HDUACP
EAN/UPC  0065030866286

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com USB-C auf 4K HDMI Multifunktionsadapter mit Power Delivery und USB-A Anschluss - USB C Laptop Reiseadapter - Weiss externer Videoadapter - Schwarz
Gerätetyp  Externer Videoadapter
Bustyp  USB Type-C
Max Auflösung  4096 x 2160
Schnittstellen  HDMI
USB 3.0
USB-C
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm x 6 cm x 1.1 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Externer Videoadapter
Bustyp  USB Type-C
Max Auflösung  4096 x 2160
Schnittstellen  HDMI
USB 3.0
USB-C
Besonderheiten  Stromversorgung über USB
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-C Kabel - 10.1 cm
Kennzeichnung  FCC, RoHS
Breite  5 cm
Tiefe  6 cm
Höhe  1.1 cm
Gewicht  35 g
Farbe  Schwarz
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Externer Videoadapter
Bustyp:
USB Type-C
Max Auflösung:
4096 x 2160
Schnittstellen:
HDMI , USB 3.0 , USB-C
Besonderheiten:
Stromversorgung über USB
Enthaltene Kabel:
1 x USB-C Kabel - 10.1 cm
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Breite:
5 cm
Tiefe:
6 cm
Höhe:
1.1 cm
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Docking Station, Dockingstation, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, USB HDMI Adapter, USB Multiport Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech adapter displayport, docking station, thinkpad docking station, usbc, hdmi, cdp2hduacp, adapter, startech, thunderbolt, power, delivery, startech.com, 30hz, startechcom, compatible, with, converter, dockingstation, oder, einen, multiportadapter, .com, diesem, können, wichtige, verbindungen, ihrem, macbook, windowslaptop
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 51,76*
€ 67,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,50*
€ 71,91*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,51*
€ 71,92*
Frei Haus
ab € 61,48*
€ 79,05*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 62,02*
€ 79,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.