Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3040805 Herst.-Nr.: 580-18366 EAN/GTIN: 5397063800728 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dell KB813 Smartcard - Tastatur - USB - USA/Europäisch (QWERTY) - Schwarz - für OptiPlex 30XX, 7010, 90XX; Precision Mobile Workstation 5510, 7710; Precision Tower 7810 | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | 580-18366 | Modell | KB813 Smartcard | EAN/UPC | 5397063816347 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell KB813 Smartcard - Tastatur - USA/Europäisch (QWERTY) | Gerätetyp | Tastatur | Schnittstelle | USB | Layout | USA/Europäisch (QWERTY) | Besonderheiten | Abnehmbare Handgelenkauflage, spritzwasserbeständig, flache Tasten, integrierter Smartcard-Leser | Farbe | Schwarz | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.6 cm x 15.1 cm x 3.99 cm | Gewicht | 549 g | Entwickelt für | Latitude 6430, E5430, E5530, E6230, E6330, E6430, E6530; OptiPlex 3010, 3020, 3030, 7010, 9010, 9020, 9030; Precision T1700; Precision Fixed Workstation R5500, R7610, T1650, T3600, T5600, T7600; Precision Mobile Workstation 5510, 7710, M2800, M3800, M4800, M6800; Precision Tower 7810 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur | Schnittstelle | USB | | | Eingabegerät | | Layout | USA/Europäisch (QWERTY) | Besonderheiten | Abnehmbare Handgelenkauflage, spritzwasserbeständig, flache Tasten, integrierter Smartcard-Leser | Breite | 44.6 cm | Tiefe | 15.1 cm | Höhe | 3.99 cm | Gewicht | 549 g | | | Verschiedenes | | Farbe | Schwarz | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Dell Latitude 6430u, E5430, E5530, E6230, E6330, E6430, E6430 ATG, E6430S, E6530 Dell OptiPlex 3010, 3010DT, 3010MT, 3010SF, 3010SFF, 3020, 3030, 7010, 7010 DT, 7010 MT, 7010 SF, 9010, 9010 AIO, 9010 MT, 9010 SF, 9010 USFF, 9020, 9030 Dell Precision T1700 Dell Precision Fixed Workstation R5500, R7610, T1650, T3600, T3600 Base, T3600 Essential, T5600, T5600 Advanced, T5600 Base, T5600 Essential, T7600, T7600 Advanced, T7600 Base, T7600 Essential Dell Precision Mobile Workstation 5510, 7710, M2800, M3800, M4800, M6800 Dell Precision Tower 7810 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Gerätetyp: | Tastatur | Schnittstelle: | USB | Layout: | USA/Europäisch (QWERTY) | Breite: | 44.6 cm | Tiefe: | 15.1 cm | Höhe: | 3.99 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: chipkartenleser dell, chipkartenleser, dell, kb813, smartcard, tastatur, qwerty, schwarz, international, 18366, 58018366, keyboard, kb813bkus/euro, kb813bkuseuro, euro, black, 5397063816347, reader, layout, bietet, hohe, sicherheit., komfortable, moderne, integriertem, lesegerät, stellt, eine |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 35,23* | € 47,78* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,96* | € 54,14* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 44,97* | € 60,36* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,42* | € 60,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|