Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence WhiteBox 40 - Gehäuselüfter - 40 mm - Schwarz (XF031)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3010067
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XF031
EAN/GTIN:
     4044953500824
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter

Übersicht

Kurzinfo  Xilence WhiteBox 40 - Gehäuselüfter - 40 mm - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Xilence
Hersteller Art. Nr.  XF031
Modell  WhiteBox 40
EAN/UPC  4044953500824

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xilence WhiteBox 40 - Gehäuselüfter
Produkttyp  Gehäuselüfter
Farbe  Schwarz
Lüfterdurchmesser  40 mm
Gebläsehöhe  11 mm
Lüfterlager  Hydro Bearing
Drehgeschwindigkeit  4500 U/min
Luftstrom  6,9 CFM
Geräuschpegel  19 dBA
Netzanschluss  3-poliger Stecker
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4 cm x 4 cm x 1.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Gehäuselüfter
Breite  4 cm
Tiefe  4 cm
Höhe  1.1 cm
Farbe  Schwarz
  
Kühlkörper und Lüfter  
Lüfterdurchmesser  40 mm
Gebläsehöhe  11 mm
Lüfterlager  Hydro Bearing
Drehgeschwindigkeit  4500 U/min
Luftstrom  6,9 CFM
Geräuschpegel  19 dBA
Netzanschluss  3-poliger Stecker

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Gehäuselüfter
Breite:
4 cm
Tiefe:
4 cm
Höhe:
1.1 cm
Farbe:
Schwarz
Lüfterdurchmesser:
40 mm
Gebläsehöhe:
11 mm
Lüfterlager:
Hydro Bearing
Drehgeschwindigkeit:
4500 U/min
Luftstrom:
6,9 CFM
Geräuschpegel:
19 dBA
Netzanschluss:
3-poliger Stecker
Weitere Suchbegriffe: xilence, xf031, gehuselfter, whitebox, schwarz, white, 40mm, lüfter, case, lfter, xpf40w, 40x10mm, xpf40.w, computer, kühler, gehäuse, 3pin, khler, gehuse, xpf40
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,57*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 1,80*
2 Tage
15
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,94*
2 Tage
2
pro Stück
€ 10,00*
ab € 2,55*
€ 3,97*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,33*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.