Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto - Cyan - Tonerpatrone (gleichwertig mit: Kyocera TK-5140C) - für Kyocera ECOSYS M6030cdn, M6030cdn/KL3, M6530cdn, M6530cdn/KL3, P6130cdn, P6130cdn/KL3 (APTK5140CE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3009857
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTK5140CE
EAN/GTIN:
     4250164841605
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Übersicht

Kurzinfo  AgfaPhoto - Cyan - Tonerpatrone (gleichwertig mit: Kyocera TK-5140C) - für Kyocera ECOSYS M6030cdn, M6030cdn/KL3, M6530cdn, M6530cdn/KL3, P6130cdn, P6130cdn/KL3
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  AgfaPhoto
Hersteller Art. Nr.  APTK5140CE
Modell  
EAN/UPC  4250164841605

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AgfaPhoto - Cyan - Tonerpatrone (gleichwertig mit: Kyocera TK-5140C)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Kapazität  Bis zu 5000 Seiten
Kompatibel mit  Kyocera ECOSYS M6030cdn, M6030cdn/KL3, M6530cdn, M6530cdn/KL3, P6130cdn, P6130cdn/KL3

Ausführliche Details

Allgemein  
Kompatible Kassette  Kyocera TK-5140C
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 5000 Seiten
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Blau
  
Umweltschutzstandards  
Nordic-Öko-Label  Ja
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Kyocera ECOSYS M6030cdn, M6030cdn/KL3, M6530cdn, M6530cdn/KL3, P6130cdn, P6130cdn/KL3

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kompatible Kassette:
Kyocera TK-5140C
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 5000 Seiten
Farbkategorie:
Blau
Nordic-Öko-Label:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner agfaphoto, lasertoner, 5140, agfaphoto, aptk5140ce, kyocera, cyan, 6030, 6530, 6130, toner, ecosys, kompatibel, tonerpatrone, m6030cdn, m6030cdn/kl3, m6530cdn, m6530cdn/kl3, p6130cdn, p6130cdn/kl3, tk5140c, m6030cdnkl3, m6530cdnkl3, p6130cdnkl3, 5000seiten, 5000, 5140c, ers.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 28,11*
€ 31,05*
€ 6,78*
ab € 29,42*
€ 31,06*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 30,05*
€ 31,68*
€ 5,95*
ab € 30,40*
€ 32,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,26*
€ 47,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02NRCNL0
ab € 78,12*
Ähnlich
Soennecken
85053
ab € 26,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.