Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2981984 Herst.-Nr.: CP123 EAN/GTIN: 4052792039665 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - Eurostecker (M) bis Eurostecker (W) - 2 m - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | CP123 | Modell | | EAN/UPC | 4052792039665 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - 2 m | Typ | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | Länge | 2 m | Anschluss | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - männlich | Stecker (zweites Ende) | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - weiblich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | Länge | 2 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - männlich | Stecker (zweites Ende) | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | Länge: | 2 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - männlich | Stecker (zweites Ende): | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel 2m schwarz eurostecker, euro verlängerungsleitung, stromverlängerungskabel 2m, logilink, eurostecker, schwarz, cp123, spannungsversorgungsverlängerungskabel, spannungsversorgungsverlngerungskabel, spannungsversorgungs, verlängerungskabel, euro, netzkabel, 7/16, 2.0m, stecker, dose, kaltgerätekabel, verlängerung, euro/m, euro/f, kunststoff, eurokupplung, stück, voedingskabel, 2.00m, verlenging, kaltgertekabel, verlngerung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,80* | € 2,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,80* | € 2,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 1,81* | € 2,84* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 1,81* | € 2,84* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,24* | € 17,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|