Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VivoLink Pro - DVI-Kabel - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 7.5 m - Daumenschrauben, 4K Unterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2967806
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRODVIAM7.5
EAN/GTIN:
     5712505695876
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1

Übersicht

Kurzinfo  VivoLink Pro - DVI-Kabel - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 7.5 m - Daumenschrauben, 4K Unterstützung
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  VivoLink
Hersteller Art. Nr.  PRODVIAM7.5
Modell  Pro
EAN/UPC  5712505695876

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VivoLink Pro DVI-Kabel - 7.5 m
Typ  DVI-Kabel
Besonderheiten  Daumenschrauben, 4K Unterstützung, gepanzert
Länge  7.5 m
Anschluss  DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende)  DVI-D - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Kabel
Besonderheiten  Daumenschrauben, 4K Unterstützung, gepanzert
Länge  7.5 m
  
Konnektivität  
Anschluss  Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)  Digital DVI, 24+1-polig - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
DVI-Kabel
Besonderheiten:
Daumenschrauben, 4K Unterstützung, gepanzert
Länge:
7.5 m
Anschluss:
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende):
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, vivolink, dvid, prodviam75, prodviam7.5, prodviam7, männlich, mnnlich, armouring, cable, dvikabel, daumenschrauben, unterstützung, schwarz, untersttzung, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 7,50*
ab € 42,79*
€ 57,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,64*
€ 87,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.