Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VivoLink Pro - DVI-Kabel - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 5 m - Daumenschrauben, 4K Unterstützung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2967753
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRODVIAM5
EAN/GTIN:
     5712505695869
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 5m

Übersicht

Kurzinfo  VivoLink Pro - DVI-Kabel - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 5 m - Daumenschrauben, 4K Unterstützung
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  VivoLink
Hersteller Art. Nr.  PRODVIAM5
Modell  Pro
EAN/UPC  5712505695869

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VivoLink Pro DVI-Kabel - 5 m
Typ  DVI-Kabel
Besonderheiten  Daumenschrauben, 4K Unterstützung, gepanzert
Länge  5 m
Anschluss  DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende)  DVI-D - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Kabel
Besonderheiten  Daumenschrauben, 4K Unterstützung, gepanzert
Länge  5 m
  
Konnektivität  
Anschluss  Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)  Digital DVI, 24+1-polig - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Typ:
DVI-Kabel
Besonderheiten:
Daumenschrauben, 4K Unterstützung, gepanzert
Länge:
5 m
Anschluss:
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende):
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel, vivolink, dvid, prodviam5, männlich, mnnlich, armouring, cable, dvikabel, daumenschrauben, unterstützung, schwarz, untersttzung, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 10,00*
ab € 36,10*
€ 49,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,86*
€ 72,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.