Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - USB-Kabel - USB (M) bis USB Typ B, 4-polig (M) - 1,5m (USB/USB2.0) - 90-Grad-Anschluss - Schwarz (84810)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 1.5m, USB 2.0-A / USB 2.0-B USB Kabel 1,5 m USB A USB B Schwarz
DeLOCK 1.5m, USB 2.0-A / USB 2.0-B USB Kabel 1,5 m USB A USB B Schwarz
DeLOCK 1.5m, USB 2.0-A / USB 2.0-B USB Kabel 1,5 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-2967276
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84810
EAN/GTIN:
     4043619848102
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - USB-Kabel - USB (M) bis USB Typ B, 4-polig (M) - 1.5 m (USB/USB 2.0) - 90-Grad-Anschluss - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  84810
Modell  
EAN/UPC  4043619848102

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK USB-Kabel - 1.5 m
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Kabeleigenschaften  90-Grad-Anschluss , goldbeschichtete Anschlüsse, Ferritkern
Länge  1.5 m
Anschlüsse  1 x 4-polig USB Typ A - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
Produktzertifizierungen  USB/USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  24/28
Kabeleigenschaften  90-Grad-Anschluss , goldbeschichtete Anschlüsse, Ferritkern
Länge  1.5 m
Farbe  Schwarz
Farbkategorie  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x 4-polig USB Typ A - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB/USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG):
24/28
Kabeleigenschaften:
90-Grad-Anschluss , goldbeschichtete Anschlüsse, Ferritkern
Länge:
1.5 m
Farbe:
Schwarz
Farbkategorie:
Schwarz
Anschlüsse:
1 x 4-polig USB Typ A - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
Kennzeichnung:
USB/USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker / b stecker usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, delock, stecker, 84810, schwarz, kabel, gewinkelt, usbkabel, typa, typb, unten, 4014619607167, [84810]
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
33
€ 9,90*
ab € 2,19*
€ 3,42*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,33*
€ 12,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,21*
€ 20,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.