Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2965499 Herst.-Nr.: DA-90354 EAN/GTIN: 4016032383161 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DIGITUS DA-90354 - Befestigungskit (Wandmontage, Tastaturarm, Monitorarm) für LCD-Display/Tastatur - Bildschirmgröße: 43-69 cm (17"-27") | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | DIGITUS | Hersteller Art. Nr. | DA-90354 | Modell | DA-90354 | EAN/UPC | 4016032383161 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DIGITUS DA-90354 - Befestigungskit | Produkttyp | Befestigungskit | Montagekomponenten | Wandmontage, Tastaturarm, Monitorarm | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 70 cm x 70 cm x 52 cm | Neigung | 90° | Drehen | 180° | Gewicht | 4.2 kg | Empfohlene Verwendung | LCD-Display/Tastatur | Empfohlene Display-Größe | 43-69 cm (17"-27") | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Max. Ladegewicht | 8 kg | Packungsinhalt | Halterungsbeschläge | Ausführliche Details Allgemein | | Breite | 70 cm | Tiefe | 70 cm | Höhe | 52 cm | Gewicht | 4.2 kg | Packungsinhalt | Halterungsbeschläge | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Wandmontage, Tastaturarm, Monitorarm | Empfohlene Verwendung | LCD-Display/Tastatur | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Kabelaufbewahrung | Integrierte Kabelaufbewahrung | Empfohlene Display-Größe | 43-69 cm (17"-27") | Neigung | 90° | Drehen | 180° | Anpassungen | Höhe, Neigung | Max. Ladegewicht | 8 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,6 kg | Breite: | 70 cm | Tiefe: | 70 cm | Höhe: | 52 cm | Packungsinhalt: | Halterungsbeschläge | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Wandmontage, Tastaturarm, Monitorarm | Empfohlene Verwendung: | LCD-Display/Tastatur | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Kabelaufbewahrung: | Integrierte Kabelaufbewahrung | Empfohlene Display-Größe: | 43-69 cm (17"-27") | Neigung: | 90° | Drehen: | 180° | Anpassungen: | Höhe, Neigung | Max. Ladegewicht: | 8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, LED-Halter, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Monitorträger, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, Tastaturablage, Tastaturhalterung, halterung tv neigbar, halterung tv, digitus lcd-wandhalterung, digitus, 90354, da90354, wandmontage, 1727, befestigungskit, tastaturarm, monitorarm, lcddisplay/tastatur, bildschirmgröße:, 4369, 17"27", lcddisplaytastatur, bildschirmgre, display, tastatur, bildschirmgröße, flexibler, monitor, tastaturhalterung, arbeitsplatz, 69cm, vesa, assmann, flexible, 100x100 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,50* | € 117,60* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 96,41* | € 117,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 98,33* | € 120,41* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 104,61* | € 127,42* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 104,48* | € 127,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|